Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31790 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31790
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Schaum
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
350 mm
Tiefe:
245 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0.18 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.