Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31788 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31788 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31788 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31788 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31788 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31788 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Schwarz
DICOTA D31788 Laptoptasche 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31788
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31788
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
12.5 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Trikot
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Breite:
315 mm
Tiefe:
215 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
0.17 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.