Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31745 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Anthrazit, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31745 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Anthrazit, Blau
DICOTA D31745 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Anthrazit, Blau
DICOTA D31745 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Anthrazit, Blau
DICOTA D31745 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Anthrazit, Blau
DICOTA D31745 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Anthrazit, Blau
DICOTA D31745 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Anthrazit, Blau
DICOTA D31745 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Anthrazit, Blau
DICOTA D31745 Notebooktasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Anthrazit, Blau
Artikel-Nr.:
     C1190-D31745
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31745
EAN/GTIN:
     7640158669303
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 14 zoll
laptop schutzhülle
Flexibel, robust und stark: Die Hüllen der FLOW-Familie wurden dazu gestaltet, perfekt zu Ihrem Notebook zu passen - wie eine zweite Haut.

Ihr Gerät ist auf Ihrem Weg zum Büro oder zur Uni perfekt geschützt. Die Außenseite der Hülle besteht aus robustem, elastischem Neopren. Das farbige, weiche Nylex-Futter schützt Ihr Gerät perfekt vor Kratzern, kleinen Beschädigungen und Staub. Die federleichten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Anthrazit, Blau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
360 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
240 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 245 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: dicota laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.