Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Eco Multi SELECT 14-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31638
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31638
EAN/GTIN:
     7640158668177
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Eco Multi SELECT

Hergestellt aus hochwertigem rezykliertem PET, schont die SELECT-Kollektion unseren Planeten – ideal für den umweltbewussten Konsumenten, ohne dabei Kompromisse in Bezug auf Qualität, Funktionalität und Design einzugehen. Das Hauptmaterial der Eco Multi SELECT besteht aus 7 rezyklierten PET-Flaschen. Die Tasche bietet perfekten Schutz für Ihre Geräte und ist bequem und leicht zu tragen. Auch Zubehör und ein Tablet finden durch raffinierte Lösungen in dieser geräumigen Tasche ihren Platz. Im abschliessbaren Hauptfach im Clamshell-Design ist Ihr 14-15.6"-Notebook durch eine umfassende Polsterung aus High-Density Foam (HDF) und weichem Nylex, einem metall-verstärkten Rahmen und einer zuverlässigen Fixierung mit einem Befestigungsriemen optimal geschützt. Auch Ihr Tablet bis zu 10.5" ist im gepolsterten Einsteckfach sicher verstaut. Die geräumige Vordertasche schafft Ordnung mit einer funktionalen Unterteilung für Smartphone, Powerbank, Stifte und sonstiges Zubehör. Ein zusätzliches Reissverschlussfach an der unteren Taschenvorderseite bietet Platz für Ladegerät und Kabel. Der bequem geformte, vernietete Tragegriff, ein längenverstellbarer und gepolsterter Schultergut sowie das Trolley-Befestigungsband an der Rückseite sorgen für einen flexiblen Einsatz und garantieren komfortablen Transport.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
2
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Zertifizierung:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
420 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
1000 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 265 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.