Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31497-DFS Laptoptasche 38,5 cm (15.2") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31497-DFS
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31497-DFS
EAN/GTIN:
     7640186417686
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Designed für Surface Geräte

DICOTA ist ein offizieller Teilnehmer des Microsoft Designed for Surface Programms, das aussergewöhnliches Zubehör von Drittherstellern zertifiziert, das nahtlos auf Surface-Geräte zugeschnitten ist.

Die Tasche STYLE überzeugt durch die spannende Materialkombination aus hochwertigem Polyester. Ein weiteres Design-Highlight ist der funktionale Metallverschluss an der Frontseite. Im abschliessbaren Notebookfach ist Ihr Surface doppelt geschützt: mit der umfassenden Polsterung und einer zuverlässigen Fixierung dank elastischem Spanngurt. Das grosszügige Hauptfach bietet ausgiebigen Stauraum für Dokumente und sonstiges Gepäck. Auch Ihr Tablet bis zu 10.5" ist im gepolsterten Einsteckfach sicher verstaut. Ladegerät und Zubehör platzieren Sie in den praktischen Innenfächern und sorgen so für Ordnung. In der Vordertasche mit Magnet-Verschluss und funktionaler Unterteilung haben Sie Smartphone, Powerbank, Stifte und sonstiges Zubehör immer griffbereit. Der längenverstellbare Schultergurt mit Extra-Polsterung wird diagonal befestigt für eine ideale Gewichtsverteilung. Zudem sorgen die bequem geformten Tragegriffe sowie das versteckte Trolley-Befestigungsband an der Rückseite für einen flexiblen Einsatz und garantieren komfortablen Transport.
Weitere Informationen:
Gewährleistungsfrist:
30 Jahr(e)
Maximale Bildschirmgröße:
15.16 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Microsoft
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
Surface Pro, Pro X, Laptop, Go, Laptop Go, Laptop SE, Book, Laptop Studio, Duo
Geschlecht:
Männlich
Zielgruppe:
Erwachsener
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Innentaschen:
Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche, Tablettasche
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Gesäßtasche
Anzahl der Fronttaschen:
1
Verschließbar:
Ja
Stifthalter:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Verschlussart:
Klappverschluss, Reißverschluss
Anzahl:
1
Breite:
410 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
310 mm
Gewicht:
780 g
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.