Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31323 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31323 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31323 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31323 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31323 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31323 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31323 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D31323 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31323
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31323
EAN/GTIN:
     7640158665329
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Smart durchs Leben mit Multi BASE! Die handliche Clamshell-Tasche schützt Ihr Notebook optimal dank dem gepolsterten Notebookfach mit Metalldrahtrahmen. Als Leichtgewicht unter den Notebooktaschen garantiert sie flexible Mobilität, beruflich und privat.

Ihr Notebook 13-14.1" ist nicht nur optimal geschützt, sondern wird zusätzlich durch den Spanngurt sicher im Fach fixiert. Die Vordertasche bietet Platz für Zubehör. Alle wichtigen Dinge sind so jederzeit griffbereit. Der Schultertragegurt ist abnehmbar. Die Tasche liegt dank der bequemen Tragegriffe angenehm in der Hand und lässt sich im Handumdrehen mit einem integrierten Band am Trolley befestigen - die smarte Tasche aus der Leichtgewicht-Klasse!
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Schultergurt:
Ja
Breite:
380 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
580 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 35 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: 14 zoll laptoptasche, laptop-tasche, dicota laptoptasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.