Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Slim Case Base 15-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Slim Case Base 15-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Slim Case Base 15-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Slim Case Base 15-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Slim Case Base 15-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Slim Case Base 15-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Slim Case Base 15-15.6 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31308
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31308
EAN/GTIN:
     7640158665183
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Slim Case BASE ist eine leichte Tragelösung für ihr Notebook. Im gepolsterten Notebookfach ist Ihr persönliches Gerät bestens geschützt und mit dem abnehmbaren Spanngurt können Sie ihr Notebook sicher fixieren. Tragen Sie Ihre Tasche bequem mit dem Handgriff aus Neopren, oder verwenden Sie den abnehmbaren Schultergurt.

An der Taschenrückseite befindet sich ein Dokumentenfach, wo Sie all Ihre Unterlagen einfach verstauen können. Im Praktischen Vorderfach finden Sie genügend Platz für Smartphone oder Accessoires, welche Sie immer Griffbereit haben möchten. Damit ist der Slim Case BASE die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind. Die Tasche ist in drei Grössen erhältlich. Wählen Sie aus den vier Farbvarianten schwarz, grau, rot oder blau und unterstreichen Sie Ihren persönlichen Style.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Breite:
400 mm
Tiefe:
290 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
380 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 265 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptasche 15", laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.