Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Slim Case BASE 35,8 cm (14.1") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco Slim Case BASE 35,8 cm (14.1") Schwarz
DICOTA Eco Slim Case BASE 35,8 cm (14.1") Schwarz
DICOTA Eco Slim Case BASE 35,8 cm (14.1") Schwarz
DICOTA Eco Slim Case BASE 35,8 cm (14.1") Schwarz
DICOTA Eco Slim Case BASE 35,8 cm (14.1") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31304-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31304-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418799
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Funktionale Notebooktasche mit Schutzpolsterung
Das Eco Slim Case BASE ist die leichte und schlanke Tragelösung für Ihren Laptop. Im gepolsterten Notebookfach sind Geräte von 13-14.1" bestens geschützt. Tragen Sie Ihre Tasche bequem mit dem gepolsterten Handgriff oder verwenden Sie den längenverstellbaren Schultergurt. An der Rückseite befindet sich ein nützliches Dokumentenfach, in dem Unterlagen einfach verstaut werden können. Im praktischen Vorderfach finden Sie genügend Platz für das Smartphone oder weiteres mobiles Zubehör wie Kabel, Stifte oder Ladegeräte, die immer griffbereit sein sollen. Damit ist das Eco Slim Case BASE die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET- Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Fronttasche
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Recycelte Materialien:
Polyethylenterephthalat
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
370 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
275 mm
Gewicht:
350 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 30 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, 14 zoll laptoptasche, laptop-tasche, dicota laptoptasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.