Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Skin BASE 12-12.5 31,8 cm (12.5") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1190-D31289
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31289
EAN/GTIN:
     7640158664988
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Für alle, die Ihr Notebook zwischendurch leicht und flexibel transportieren wollen.

Skin BASE ist aus robustem, besonders elastischem Neopren gefertigt und schmiegt sich passgenau wie eine zweite Haut um Ihr Notebook. Damit ist ein optimaler Schutz vor Kratzern und kleineren Beschädigungen gewährleistet. Weiterer Pluspunkt: Der Reissverschluss ist auf der Innenseite mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Notebook zu vermeiden. Erhältlich in vier Grössen und drei Farbvarianten.

- Robustes, besonders elastisches Neopren
- Schmiegt sich passgenau, wie eine zweite Haut um das Notebook
- Gewährleistet optimalen Schutz vor Kratzern und kleineren Beschädigungen
- Reissverschluss ist auf der Innenseite mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Notebook zu vermeiden
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
12.5 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Grau
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Minimum Bildschirmgröße:
12 "
Geeignet für Notebooks mit Abmessungen bis:
315 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
320 mm
Tiefe:
27 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptop schutzhülle, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 12", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.