Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Ultra Skin Plus PRO 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Ultra Skin Plus PRO 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Ultra Skin Plus PRO 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Ultra Skin Plus PRO 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Ultra Skin Plus PRO 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Ultra Skin Plus PRO 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Ultra Skin Plus PRO 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Ultra Skin Plus PRO 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Ultra Skin Plus PRO 35,8 cm (14.1") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31103
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31103
EAN/GTIN:
     7640158663141
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Lederkoffer
Laptop Schutzhülle
Professionelle Neoprenhülle mit raffinierter Funktionalität

Die Ultra Skin PRO begleitet Sie zuverlässig und bietet passgenauen Schutz für Ihr 14-14.1" Notebook oder Ultrabook. Die besonders leichte Hülle vereint kompaktes Design mit robusten Materialen und funktionalen Details.

Die Materialwahl der Ultra Skin Plus PRO ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Hülle besteht aus strapazierfähigem Neopren kombiniert mit Nylon und Details aus echtem Leder. Ein weiches Kunstfellfutter an der Innenseite schützt Ihr Notebook sicher vor Kratzern.Die gepolsterten Tragegriffe sorgen für komfortablen Transport. Alternativ kann die Hülle auch bequem innerhalb einer grösseren Tasche verstaut werden. Ein Reissverschlussfach an der Taschenrückseite bietet Stauraum für Unterlagen und mobiles Zubehör. Powerbank, Ladekabel und Smartphone sind so stets Griffbereit. Die Ultra Skin Plus PRO ist mit zwei Reissverschlüssen ausgestattet. So können Sie Ihr Notebook oder Ultrabook bequem aufladen ohne dabei auf maximalen Schutz zu verzichten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Leder, Neopren, Nylon
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
iPad Pro
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
375 mm
Tiefe:
264 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
300 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 245 x 30 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dicota
D31439-RPET
ab € 28,30*
Zubehör
Dicota
D31209
ab € 75,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.