Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Ultra Skin PRO 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31097
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31097
EAN/GTIN:
     7640158663080
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Die Ultra Skin PRO begleitet Sie zuverlässig und bietet passgenauen Schutz für Ihr 13-13.3" Notebook oder Ultrabook. Die besonders leichte Hülle vereint kompaktes Design mit robusten Materialen.

Die Materialwahl der Ultra Skin PRO ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Hülle besteht aus strapazierfähigem Neopren kombiniert mit Nylon und Details aus echtem Leder. Ein weiches Kunstfellfutter an der Innenseite schützt Ihr Notebook sicher vor Kratzern. Das elastische Zubehörfach an der Vorderseite bietet Stauraum für Powerbank, Ladekabel, Smartphone und weitere persönliche Gegenstände. Die Schutzhülle ist mit zwei Reissverschlüssen ausgestattet. So können Sie Ihr Notebook oder Ultrabook bequem aufladen ohne dabei auf maximalen Schutz zu verzichten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
13.3 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Leder, Neopren, Nylon
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
iPad Pro
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
251 mm
Tiefe:
346 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
200 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
330 x 230 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, iPad Zubehör, ipad zubehör hülle, ipad zubehör, ipad zubehör dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.