Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D30924-RPET Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D30924-RPET Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D30924-RPET Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D30924-RPET Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D30924-RPET Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D30924-RPET Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D30924-RPET Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D30924-RPET Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D30924-RPET Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D30924-RPET Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D30924-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30924-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418720
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 45 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Gehen Sie auf Nummer sicher mit dem Eco Multi Roller PRO! Der Trolley begleitet Sie zuverlässig überallhin und erfüllt Ihre hohen Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Schutz. Das fitall system mit integriertem Spanngurt und gepolsterten Trennelementen fixiert Ihr 11-15.6" Notebook und bringt es sicher ans Ziel. Rundum-Schutz gewähren das abschliessbare Notebookfach, die Polsterung aus High-Density Foam (HDF) und der mit Metall verstärkte Rahmen. Das gepolsterte Fach für Tablets bis zu 12.9" ist innen mit extra weichem Nylex ausgestattet. Das geräumige Hauptabteil bietet viel Platz für Kleidung. Front-Tasche für Unterlagen und mobiles Zubehör. Zusätzlich zwei Dokumentenfächer an der Rückseite. Die Vordertasche mit Schlüsselanhänger und Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihren persönlichen Utensilien. Zusätzliches Fach für Netzteil und Kabel. Langanhaltender Tragekomfort dank den bequemen und vernieteten Tragegriffen, dem längenverstellbaren, gepolsterten Schultergurt und dem praktischen Trolley-Befestigungsband. Damit ist der Eco Multi Roller PRO der perfekte Trolley für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten. Sowohl für Geschäftsreisen als auch für Freizeittrips.
Weitere Informationen:
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Schultergurt:
Ja
Volumen (l):
27.5 l
Breite:
445 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
415 mm
Gewicht:
3550 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.