Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Multi BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco Multi BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
DICOTA Eco Multi BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
DICOTA Eco Multi BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
DICOTA Eco Multi BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
DICOTA Eco Multi BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
DICOTA Eco Multi BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
DICOTA Eco Multi BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
DICOTA Eco Multi BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Rot
Artikel-Nr.:
     C1190-D30920-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30920-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418935
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Leichte Notebooktasche mit Schutzpolsterung

Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 36 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Die handliche Clamshell-Tasche Eco Multi BASE schützt Ihr Laptop optimal dank dem gepolsterten Notebookfach. Geräte von 14-15.6" werden damit nicht nur optimal gesichert, sondern auch zusätzlich durch den Spanngurt im Fach fixiert. Zusätzliche Stabilität und Schutz wird durch den Metalldrahtrahmen garantiert. Als Leichtgewicht unter den Notebooktaschen garantiert die Eco Multi BASE flexible Mobilität. Im praktischen Vorderfach finden Sie genügend Platz für das Smartphone oder weiteres mobiles Zubehör wie Kabel, Stifte oder Ladegeräte, welche immer griffbereit sein sollen. Die Tasche liegt dank der bequemen Tragegriffen angenehm in der Hand. Weiter kann die Tasche auch mit dem längenverstellbaren Schultergurt transportiert werden. Damit ist die Eco Multi BASE die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Rot
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Gesäßtasche, Fronttasche
Gesäßtasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Recycelte Materialien:
Polyethylenterephthalat
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
415 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
295 mm
Gewicht:
620 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 40 x 265 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 15 zoll laptoptasche, computerkoffer, notebook-koffer dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.