Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Multi Plus BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco Multi Plus BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi Plus BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi Plus BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi Plus BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi Plus BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi Plus BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi Plus BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA Eco Multi Plus BASE 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D30491-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30491-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418867
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Leichte Notebooktasche mit Schutzpolsterung und Dokumentenfach
Die handliche Clamshell-Tasche Eco Multi Plus BASE mit zusätzlichem Dokumentenfach schützt Ihr Laptop optimal dank dem gepolsterten Notebookfach. Ihr Gerät mit den Grössen 14-15.6" wird damit nicht nur optimal gesichert, sondern auch zusätzlich durch den Spanngurt im Fach fixiert. Zusätzliche Stabilität und Schutz wird durch den Metalldrahtrahmen garantiert. Als Leichtgewicht unter den Notebooktaschen garantiert die Eco Multi Plus BASE flexible Mobilität. Dokumente verstauen Sie im dafür vorgesehenen Reissverschlussfach. Im praktischen Vorderfach finden Sie genügend Platz für das Smartphone oder weiteres mobiles Zubehör wie Kabel, Stifte oder Ladegeräte, welche immer griffbereit sein sollen. Die Tasche liegt dank der bequemen Tragegriffe angenehm in der Hand und lässt sich im Handumdrehen mit einem integrierten Band am Trolley befestigen. Weiter kann die Tasche auch mit dem längenverstellbaren Schultergurt transportiert werden. Damit ist die Eco Multi Plus BASE die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Gesäßtasche, Fronttasche
Gesäßtasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Recycelte Materialien:
Polyethylenterephthalat
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
410 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
295 mm
Gewicht:
880 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 40 x 265 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 15 zoll laptoptasche, computerkoffer, notebook-koffer dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.