|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1190-D30447-RPET Herst.-Nr.: D30447-RPET EAN/GTIN: 7640186418850 |
| |
|
|  |  |
 | Leichte Notebooktasche mit Schutzpolsterung Die handliche Clamshell-Tasche Eco Multi BASE schützt Ihr Laptop optimal dank dem gepolsterten Notebookfach. Geräte von 15-17.3" werden damit nicht nur optimal gesichert, sondern auch zusätzlich durch den Spanngurt im Fach fixiert. Zusätzliche Stabilität und Schutz wird durch den Metalldrahtrahmen garantiert. Als Leichtgewicht unter den Notebooktaschen garantiert die Eco Multi BASE flexible Mobilität. Im praktischen Vorderfach finden Sie genügend Platz für das Smartphone oder weiteres mobiles Zubehör wie Kabel, Stifte oder Ladegeräte, welche immer griffbereit sein sollen. Die Tasche liegt dank der bequemen Tragegriffen angenehm in der Hand. Weiter kann die Tasche auch mit dem längenverstellbaren Schultergurt transportiert werden. Damit ist die Eco Multi BASE die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten. Weitere Informationen:  |  | Maximale Bildschirmgröße: | 17.3 " | Etui-Typ: | Aktenkoffer | Material: | Polyester | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Jede Marke | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Fronttasche: | Ja | Außentaschen: | Gesäßtasche, Fronttasche | Gesäßtasche: | Ja | Tragegriff(e): | Ja | Schultergurt: | Ja | Abnehmbarer Schultergurt: | Ja | Aus recycelten Materialien hergestellt: | Ja | Recycelte Materialien: | Polyethylenterephthalat | Verschlussart: | Reißverschluss | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 450 mm | Tiefe: | 65 mm | Höhe: | 310 mm | Gewicht: | 660 g | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H): | 420 x 65 x 310 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota notebooktasche 17 zoll, computerkoffer, laptop-koffer 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
|  |  |
| |