Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra LX 5U replacement door


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Logo
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYAFSU1
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYAFSU1
EAN/GTIN:
     0731304226123
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
UPS
USV
USV Anlage

APC Symmetra LX 5U replacement door

Abmessungen

  • Nettogewicht: 1.35 KG
  • Maximale Höhe: 222.00 mm
  • Maximale Breite: 483.00 mm
  • Maximale Tiefe: 51.00 mm
  • Versandgewicht: 2.00 KG
  • Versandhöhe: 286.00 mm
  • Versandbreite: 648.00 mm
  • Versandtiefe: 102.00 mm
  • Farbe: Schwarz,Silber

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, rack zubehör, Symmetra Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,72*
€ 217,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYAFSU3
ab € 329,55*
Ähnlich
APC
SYAFSU12L
ab € 442,62*
Ähnlich
APC
SYAOPT1
ab € 213,99*
Ähnlich
APC
SYAOPT4
ab € 210,08*
Ähnlich
APC
SYMIM5
ab € 898,24*
Ähnlich
APC
SYAOPT2
ab € 212,99*
Ähnlich
APC
SYAOPT2XR9
ab € 184,26*
Ähnlich
APC
SYAOPT2XR3
ab € 54,59*
Ähnlich
APC
SYOPT12
ab € 178,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.