Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable Bild 1
APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable Bild 1
APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUVTP20KH2B4S
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTP20KH2B4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Smart-UPS VT 20kVA 400V w/2 Batt Mod Exp to 4, Start-Up 5X8, Int Maint Bypass, Parallel Capable

Ausgang

  • Ausgangsleistung: 16 kW / 20 kVA
  • maximale Ausgangsleistung: 16 kW / 20 kVA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 400V 3PH
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine 3 Phasen-Nennausgangsspannung von 380, 400 oder 415 V
  • Effiziens bei voller Ladung: 95%
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 5 % bei Vollast
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 47 - 53 Hz, 50 Hz nominal
  • Wellenfaktor: Unbegrenzt
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse:
  • Durchgang: Integrierter Bypass für Wartungsarbeiten,Integrierter statischer Bypass

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz (Autosensing)
  • Eingangsanschlußart:
  • Input voltage range
    for main operations: 304 - 477V
  • Andere Eingangsspannungen: 380,415
  • Maximaler Eingangsstrom: 27A
  • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 50A

Kommunikation & Management

  • Schnittstelle: DB-9 RS-232,SmartSlot
  • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9631
  • Control panel: Multifunktionale LCD-Status- und Steuerungskonsole
  • Steuerungspanel: Audible and visible alarms prioritized by severity
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 1499.00 mm
  • Maximale Breite: 559.00 mm
  • Maximale Tiefe: 813.00 mm
  • Nettogewicht: 415.00 KG
  • Versandgewicht: 445.91 KG
  • Versandhöhe: 1643.00 mm
  • Versandbreite: 650.00 mm
  • Versandtiefe: 1062.00 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Anzahl Palletten: 1.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -50 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 64.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 3112.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
  • Protection Class: IP 20

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-112
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz,Einrichtungsservice
Weitere Informationen:
Input Voltage:
400 3PH V
Output Voltage:
400 3PH V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.580,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.842,40*
€ 10.522,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.781,53*
€ 10.450,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.629,30*
€ 10.268,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.580,63*
€ 10.210,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUVTP15KHS
ab € 6.216,84*
Ähnlich
APC
SUVTP20KH2B2S
ab € 8.125,25*
Ähnlich
APC
SUVTP20KHS
ab € 6.982,29*
Ähnlich
APC
SUVTP30KH3B4S
ab € 9.752,37*
Ähnlich
APC
SUVTP30KHS
ab € 7.682,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.