Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT 15kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS VT 15kVA
APC Smart-UPS VT 15kVA
APC Smart-UPS VT 15kVA
Artikel-Nr.:
     C1189-SUVTP15KH3B4S
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTP15KH3B4S
EAN/GTIN:
     7330381874864
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen. Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf. Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels. Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom. Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt. Gesteigerte Verfügbarkeit durch redundante Batterien.
Weitere Informationen:
Gewicht:
506820 g
Akkuladezeit:
5 h
Warentarifnummer (HS):
85078000
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-112
Ausgangskapazität:
15 kVA
Abmessungen (BxTxH):
559 x 813 x 1499 mm
Nominale Eingang Spannung:
400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.449,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.761,46*
€ 10.426,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.690,99*
€ 10.342,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.513,80*
€ 10.131,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.449,78*
€ 10.055,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.