Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 15/20kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 15/20kVA Bild 1
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 15/20kVA Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SURTRK4
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURTRK4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung

APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 15/20kVA

  • Inklusive: Installationsanleitung, Montagezubehör, Rack-Montage-Halterung, Schrauben
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 698.00 mm
  • Maximale Tiefe: 89.00 mm
  • Nettogewicht: 4.41 KG
    Conformance
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,73*
€ 237,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.