Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Service Pack 3 Year Warranty Extension (for new product purchases)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Service Pack 3 Year Warranty Extension (for new product purchases) Bild 1
Service Pack 3 Year Warranty Extension (for new product purchases) Bild 1
Service Pack 3 Year Warranty Extension (for new product purchases) Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-WBEXTWAR3YR-SP-03
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     WBEXTWAR3YR-SP-03
EAN/GTIN:
     0731304259275
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Service Pack 3 Year Warranty Extension (for new product purchases)

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.09 KG
  • Maximale Höhe: 162.00 mm
  • Maximale Breite: 159.00 mm
  • Maximale Tiefe: 5.00 mm
  • Versandgewicht: 0.11 KG
  • Versandhöhe: 241.00 mm
  • Versandbreite: 318.00 mm
  • Versandtiefe: 6.00 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
WBEXTWAR3YR-SP-04
ab € 241,64*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR3YR-SP-05
ab € 430,24*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR3YR-SP-06
ab € 820,22*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR3YR-SP-07
ab € 1.655,44*
Ähnlich
APC
WBEXTWAR3YR-SP-08
ab € 2.174,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.