Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Batterie-Ersatzkartusche RBC43 (Original)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Batterie-Ersatzkartusche RBC43 (Original)
APC Batterie-Ersatzkartusche RBC43 (Original)
APC Batterie-Ersatzkartusche RBC43 (Original)
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC43
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC43
EAN/GTIN:
     731304218463
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Qualität und Komfort
Eine Original-Akku-Ersatzkartusche von APC bietet Sicherheit, Qualität, Komfort und ist im laufenden Betrieb austauschbar. Dies bedeutet, dass der Benutzer die Batteriepatrone problemlos austauschen kann, ohne die USV auszuschalten oder die Last herunterzufahren.

Abgeschlossen
Diese APC-Batterie-Ersatzkartusche ist fertig konfektioniert, mit Anschlüssen ausgestattet und ersetzt die gesamte alte Kartusche vollständig.

Bewerbung
Die APC-Batterieersatzkartusche RBC43 wird unter anderem in den Modellen SMT2200RMi2U, SMT3000RMI2U, SUA2200RMI2U, SUA3000RMI2U, SUM1500RMXLI2U, SUM3000RMXLI2U, DLA2200RMI2U, SUM48RMXLBP2U, DLA3000RMI2U verwendet.

Garantie
2 Jahre
Weitere Informationen:
Gewicht:
19000 g
Breite:
210.6 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
530.3 mm
Abmessungen (BxTxH):
215.9 x 533.4 x 76.2 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,05*
€ 522,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,73*
€ 513,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.