Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC RBC33 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC RBC33 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC RBC33 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
APC RBC33 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     C1189-RBC33
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     RBC33
EAN/GTIN:
     731304219057
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Inklusive: Alle erforderlichen Anschlüsse, Batterie-Recycling-Handbuch, Installationsanleitung, Wiederverwendbare Verpackung
Weitere Informationen:
Gewicht:
5330 g
Abmessungen (BxTxH):
149 x 64 x 197 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Warentarifnummer (HS):
85044095
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.