Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 960cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 960cm Bild 1
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 960cm Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PDX332IEC-960
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDX332IEC-960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IEC 309 Kabel
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
kaltgeräte-verlängerung apc

APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 960cm

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 32A
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsanschlußart:
  • Maximaler Netzstrom: 32A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 4.09 KG
  • Maximale Höhe: 152.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 406.00 mm
  • Versandgewicht: 5.00 KG
  • Versandhöhe: 152.00 mm
  • Versandbreite: 432.00 mm
  • Versandtiefe: 406.00 mm

Conformance

  • Begutachtung: CE
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: iec 309 kabel, Modular Power Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,01*
€ 443,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PDX332IEC-480
ab € 274,62*
Ähnlich
APC
PDX332IEC-600
ab € 285,74*
Ähnlich
APC
PDX332IEC-840
ab € 312,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.