Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 840cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 840cm Bild 1
APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 840cm Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PDX332IEC-840
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PDX332IEC-840
EAN/GTIN:
     0731304258438
Suchbegriffe:
IEC 309 Kabel
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
kaltgeräte-verlängerung apc

APC Modular IT Power Distribution Cable Extender 3 Wire 32A IEC309 840cm

Ausgang

  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Maximale Stromaufnahme pro Phase: 32A
  • Ausgangsanschlüsse:

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsanschlußart:
  • Maximaler Netzstrom: 32A

Abmessungen

  • Nettogewicht: 3.69 KG
  • Maximale Höhe: 152.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 406.00 mm
  • Versandgewicht: 4.60 KG
  • Versandhöhe: 152.00 mm
  • Versandbreite: 432.00 mm
  • Versandtiefe: 406.00 mm

Conformance

  • Begutachtung: CE
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Output Voltage:
230 V
Weitere Suchbegriffe: iec 309 kabel, Modular Power Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,93*
€ 433,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,34*
€ 429,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,81*
€ 371,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PDX332IEC-480
ab € 274,11*
Ähnlich
APC
PDX332IEC-600
ab € 285,83*
Ähnlich
APC
PDX332IEC-960
ab € 321,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.