Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extension - 1 Year Software Support Contract & 1 Year Hardware Warranty (NBWL0355/NBWL0455)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extension - 1 Year Software Support Contract & 1 Year Hardware Warranty (NBWL0355/NBWL0455) Bild 1
Extension - 1 Year Software Support Contract & 1 Year Hardware Warranty (NBWL0355/NBWL0455) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-NBWN0003
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBWN0003
EAN/GTIN:
     0731304265740
Suchbegriffe:
APC Lizenzen
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge

Extension - 1 Year Software Support Contract & 1 Year Hardware Warranty (NBWL0355/NBWL0455)

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.09 KG
  • Maximale Höhe: 216.00 mm
  • Maximale Breite: 279.00 mm
  • Maximale Tiefe: 0.00 mm
  • Versandgewicht: 0.45 KG
  • Versandhöhe: 229.00 mm
  • Versandbreite: 305.00 mm
  • Versandtiefe: 6.00 mm
Weitere Suchbegriffe: apc garantieerweiterung, apc lizenzen, Extended Warranties
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.302,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,47*
€ 1.699,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,26*
€ 1.672,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,48*
€ 1.624,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,29*
€ 1.591,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,75*
€ 1.550,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.