Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 54000 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 54000 W 2 AC-Ausgänge
APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 54000 W 2 AC-Ausgänge
APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 54000 W 2 AC-Ausgänge
APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 54000 W 2 AC-Ausgänge
APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 54000 W 2 AC-Ausgänge
APC MGE Galaxy 5500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 54000 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-G55TUPSM60HS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G55TUPSM60HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Eine vielseitige 3-Phasen-USV für Gebäude, Industrieanwendungen und Datacenter. Das System ist mit zahlreichen Optionen konfigurierbar für Ihre individuellen Anforderungen.
Weitere Informationen:
Breite:
712 mm
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1900 mm
Gewicht:
400000 g
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
960 mm
Verpackungshöhe:
2030 mm
Paketgewicht:
420000 g
Akku-/Batteriespannung:
432 V
Batterielebensdauer (max.):
10 Jahr(e)
Akkuladezeit:
10 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12000 m
Formfaktor:
Tower
Produktfarbe:
Grau
Display-Typ:
LCD
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Zertifizierung:
CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE
USV-Topologie:
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität:
60 kVA
Ausgangsleistung:
54000 W
Wellenform:
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min):
250 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
470 V
Eingangsfrequenz:
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
415 V
Output Frequenz:
50/60 Hz
Stromstärke (maximal):
240 A
Effizienz:
92.5 %
Eingangs-Leistungsfaktor:
1
Crest-Faktor:
3:1
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD:
2.5 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD:
3 %
Geräuschpegel:
55.5 dB
Betriebsanleitung:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
AC-Steckertypen:
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
Stecker:
Terminal
Anzahl der AC-Ausgänge:
2 AC-Ausgänge
SmartSlot:
Ja
Ausgangsspannung:
400 V
Erforderliche Eingangsschutzart:
3-poliger Leistungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.161,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.468,07*
€ 11.267,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.396,70*
€ 11.182,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.219,51*
€ 10.971,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.161,44*
€ 10.902,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.