Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 20inch/523mm UPS Enclosure to XR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 20inch/523mm UPS Enclosure to XR Bild 1
APC MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 20inch/523mm UPS Enclosure to XR Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-G35TOPT005
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G35TOPT005
EAN/GTIN:
     0731304275619
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC MGE Galaxy 3500 Baying Kit, 20inch/523mm UPS Enclosure to XR

Abmessungen

  • Nettogewicht: 11.36 KG
  • Maximale Höhe: 25.00 mm
  • Maximale Breite: 1357.00 mm
  • Maximale Tiefe: 232.00 mm
  • Versandgewicht: 13.64 KG
  • Versandhöhe: 55.00 mm
  • Versandbreite: 1375.00 mm
  • Versandtiefe: 270.00 mm

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-999.9 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: MGE Galaxy 3500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,40*
€ 569,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,01*
€ 566,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,01*
€ 547,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,37*
€ 533,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,85*
€ 493,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
G35T40K3I4B4S
ab € 11.099,73*
Ähnlich
APC
G35T40KHS
ab € 8.445,77*
Ähnlich
APC
G35TOPT004
ab € 508,46*
Ähnlich
APC
G35TOPT006
ab € 413,04*
Ähnlich
APC
G35TEFBAT10K40H
ab € 2.071,85*
Ähnlich
APC
G35TEFXFM10K40H
ab € 1.524,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.