Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy 3500 Empty Extended Run Enclosure For Modular Batteries Up To 6, With Battery Breaker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy 3500 Empty Extended Run Enclosure For Modular Batteries Up To 6, With Battery Breaker Bild 1
APC Galaxy 3500 Empty Extended Run Enclosure For Modular Batteries Up To 6, With Battery Breaker Bild 1
APC Galaxy 3500 Empty Extended Run Enclosure For Modular Batteries Up To 6, With Battery Breaker Bild 2
APC Galaxy 3500 Empty Extended Run Enclosure For Modular Batteries Up To 6, With Battery Breaker Bild 3
APC Galaxy 3500 Empty Extended Run Enclosure For Modular Batteries Up To 6, With Battery Breaker Bild 4
APC Galaxy 3500 Empty Extended Run Enclosure For Modular Batteries Up To 6, With Battery Breaker Bild 5
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-G35TEFBXR6
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G35TEFBXR6
EAN/GTIN:
     731304310808
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

APC Galaxy 3500 Empty Extended Run Enclosure For Modular Batteries Up To 6, With Battery Breaker

G35TEFBXR6 Features

  • MGE Galaxy 3500, leereres Gehäuse für bis zu 6 zusätzliche Batteriemodule, mit Batterieleistungsschalter:
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien: Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Nachhaltigkeit

EU CoC für USV:
Stellt sicher, dass USV-Systeme, die in der EU verkauft werden, hoch effizient sind

Gesamtbetriebskosten

Korrektur des Eingangsstromfaktors:
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation:
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Kleine Stellfläche:
USV mit kleiner Stellfläche für die optimale Raumnutzung in Technikräumen

Steuerung

LCD-Grafikbildschirm:
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

Umgebungsüberwachung:
Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.

Integrierte Web-/SNMP-Verwaltung:
Vollständig funktionsfähiges, komfortables Management über einen Web-Browser oder ein Netzwerkmanagement-System.

Warntöne:
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Service-Möglichkeiten

Frontzugriff für Wartungsarbeiten:
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

7x24 Telefonische technische Unterstützung:
Erfahrene Mitarbeiter unseres technischen Supports stehen Ihnen zur Verfügung. Somit ist sichergestellt, dass Sie immer dann Hilfe erhalten, wenn Sie diese benötigen.

Mehrere Service-Level:
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.

Batterieaustausch ohne Werkzeuge:
Ermöglicht schnellen und unkomplizierten Austausch von Batterien.

Vom Benutzer austauschbare Luftfilter:
Ermöglicht schnellen und einfachen Wechsel von Luftfiltern.

Verfügbarkeit

Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden:
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien:
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Generator-kompatibel:
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Frequenz- und Spannungsregelung:
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.

Automatischer interner Bypass:
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.

Technische Spezifikationen

  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Keine interne Batterie – kann entweder mit externem Batteriesystem oder interner modularer Batterie verwendet werden
    • Akkumontage: Batteriegehäuse enthalten
    • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 37902
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1499mm , 149.9cm
    • Maximale Breite: 523mm , 52.3cm
    • Maximale Tiefe: 854mm , 85.4cm
    • Nettogewicht: 443.0kg
    • Versandgewicht: 473.0kg
    • Höhe für Versand: 1643mm , 164.3cm
    • Breite für Versand: 650mm , 65.0cm
    • Tiefe für Versand: 1062mm , 106.2cm
    • Farbe: Grey
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95 %
    • Operating Elevation: 0-999.9Meter
    • Lagerungstemperatur: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95 %
    • Storage Elevation: 0-999.9Meter
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv apc, akku usv, MGE Galaxy 3500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.678,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.836,49*
€ 2.185,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,99*
€ 2.165,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.759,74*
€ 2.094,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,77*
€ 2.046,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.678,16*
€ 1.997,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
G3HTBAT4
ab € 7.326,05*
Ähnlich
APC
G3HTBAT5
ab € 9.394,80*
Ähnlich
APC
G3HTEFBATH
ab € 2.368,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.