Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
APC Hyperpod Accessory - Rack Height Adapter, 800mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1189-FS-AC-8004-U
Hersteller:
APC
Herst.-Nr.:
FS-AC-8004-U
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
APC Hyperpod Accessory - Rack Height Adapter, 800mm
FS-AC-8004-U Features
HyperPod Zubehör – Adapter für Rackhöhe, 800 mm
Verstellbarer Rahmen: Durch den Teleskoprahmen lässt sich der Pod an verschiedene Umgebungen anpassen
Montage: Einfache Montage statt baulicher Maßnahmen – reduziert die Arbeitskosten durch Verkürzung der Installation
Installation des kompletten Pods: Reduziert die Installationsdauer durch Fertigstellung des kompletten Pods mit Einhausung sowie Daten- und Energieverteilung im Werk
Flexible Konfiguration: Kompatibel mit zahlreichen Komponenten für Kühlung und Einhausung sowie Daten- und Energieverteilern
Technische Spezifikationen
Abmessungen
Maximale Höhe: 51mm , 5.15cm
Maximale Breite: 798mm , 79.85cm
Maximale Tiefe: 123mm , 12.35cm
Nettogewicht: 3.53kg
Versandgewicht: 4.6kg
Höhe für Versand: 90mm , 9.0cm
Breite für Versand: 825mm , 82.5cm
Tiefe für Versand: 206mm , 20.6cm
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
APC
>
Produktneuheiten
... >
APC
>
IT Racks & Zubehör
>
Rack Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC Hyperpod Accessory - Rack Height Adapter, 600mm
APC
FS-AC-8002-U
ab € 108,69*
Ähnlich
APC Hyperpod Accessory - Rack Height Adapter, 750mm
APC
FS-AC-8003-U
ab € 125,30*
Ähnlich
APC Hyperpod Door - Dual Sliding Doors
APC
FS-DR-1001-B
ab € 1.505,51*
Ähnlich
APC Hyperpod Frame - Aisle Length Beam (X2), 8-12Ft
APC
FS-FM-3001-B
ab € 485,63*
Ähnlich
APC Hyperpod Frame - Vertical Post (X2), Short Frame
APC
FS-FM-1001-B
ab € 383,95*
Ähnlich
APC Hyperpod Frame - Vertical Post (X2), Tall Frame
APC
FS-FM-1002-B
ab € 429,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen