Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 75ft (22,8m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 75ft (22,8m) Bild 1
APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 75ft (22,8m) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-DDCC5E-075
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     DDCC5E-075
EAN/GTIN:
     0731304231967
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
RJ-45 Distribution Cable
RJ-45 Verteiler Kabel

APC Data Distribution Cable, CAT5e UTP CMR Gray, 6xRJ-45 Jack to 6xRJ-45 Jack, 75ft (22,8m)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 6

Abmessungen

  • Nettogewicht: 4.68 KG
  • Maximale Höhe: 109.00 mm
  • Maximale Breite: 439.00 mm
  • Maximale Tiefe: 457.00 mm
  • Versandgewicht: 4.92 KG
  • Versandhöhe: 109.00 mm
  • Versandbreite: 439.00 mm
  • Versandtiefe: 457.00 mm
  • Kabellänge: 22.86 Meter
  • SteckerA: RJ45(Cat 5E Straight Through)
  • Stecker B: RJ45(Cat 5E Straight Through)

Conformance

  • Begutachtung: ETL,UL anerkannt
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: kat5 grau, kat5, Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,74*
€ 297,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,96*
€ 283,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,65*
€ 275,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
DDCC5E-065
ab € 147,16*
Ähnlich
APC
DDCC5E-067
ab € 151,20*
Ähnlich
APC
DDCC5E-069
ab € 151,44*
Ähnlich
APC
DDCC5E-071
ab € 199,44*
Ähnlich
APC
DDCC5E-073
ab € 159,78*
Ähnlich
APC
DDCC5E-007
ab € 86,49*
Ähnlich
APC
DDCC5E-009
ab € 90,67*
Ähnlich
APC
DDCC6-011
ab € 159,52*
Ähnlich
APC
DDCC6-013
ab € 170,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.