Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC End Cap For Vl Vertical Cable Manager 2 & 4 Post Racks (Qty 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC End Cap For Vl Vertical Cable Manager 2 & 4 Post Racks (Qty 2) Bild 1
APC End Cap For Vl Vertical Cable Manager 2 & 4 Post Racks (Qty 2) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8795
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8795
EAN/GTIN:
     731304301172
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal

APC End Cap For Vl Vertical Cable Manager 2 & 4 Post Racks (Qty 2)

AR8795 Features

  • Endkappen für vertikalen Kabelmanager VL für Racks mit 2 und 4 Pfosten (2 Stück)
  • Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 23mm , 2.3cm
    • Maximale Breite: 272mm , 27.2cm
    • Maximale Tiefe: 163mm , 16.3cm
    • Nettogewicht: 0.23kg
    • Versandgewicht: 0.45kg
    • Höhe für Versand: 64mm , 6.4cm
    • Breite für Versand: 196mm , 19.6cm
    • Tiefe für Versand: 305mm , 30.5cm
    • Farbe: Black
  • Conformance
    • Standardgarantie: 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelbahn, Cable Management
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR8792
ab € 97,04*
Sonstiges
APC
AR8791
ab € 67,20*
Sonstiges
APC
AR8794
ab € 110,75*
Sonstiges
APC
AR8793
ab € 78,92*
Sonstiges
APC
AR8775
ab € 436,04*
Sonstiges
APC
AR8768
ab € 424,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.