Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Data Distribution Plastic Snap-in Panel NetShelter SX (Qty 8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Data Distribution Plastic Snap-in Panel NetShelter SX (Qty 8) Bild 1
APC Data Distribution Plastic Snap-in Panel NetShelter SX (Qty 8) Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8469
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8469
EAN/GTIN:
     0731304242734
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör

APC Data Distribution Plastic Snap-in Panel NetShelter SX (Qty 8)

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.01 KG
  • Maximale Höhe: 130.00 mm
  • Maximale Breite: 32.00 mm
  • Maximale Tiefe: 19.00 mm
  • Versandgewicht: 0.25 KG
  • Versandhöhe: 460.00 mm
  • Versandbreite: 140.00 mm
  • Versandtiefe: 44.00 mm

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: Data Distribution Cable
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.