Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR8361BLK Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR8361BLK Rack Zubehör
APC AR8361BLK Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1189-AR8361BLK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR8361BLK
EAN/GTIN:
     731304190660
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
673 mm
Verpackungstiefe:
127 mm
Verpackungshöhe:
2007 mm
Paketgewicht:
18180 g
Breite:
584 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
1918 mm
Gewicht:
15910 g
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,40*
€ 606,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,63*
€ 601,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,70*
€ 580,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,96*
€ 567,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,38*
€ 524,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.