Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7740 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7740 Rack Zubehör
APC AR7740 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7740
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7740
EAN/GTIN:
     731304260004
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Rack-Zubehör, das Luftzirkulation und Einzug von Umgebungsluft vermeidet und damit die Kühleffizienz steigert. Inklusive: Installationsanleitung, Mounting kit with presssure sensitive foam, Qty. 10 - Grommets, Standard self-tapping screws.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
318 mm
Verpackungstiefe:
610 mm
Verpackungshöhe:
178 mm
Paketgewicht:
11820 g
Gewicht:
1090 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Abmessungen (BxTxH):
204 x 610 x 26 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.360,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.523,35*
€ 1.812,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.515,44*
€ 1.803,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.457,90*
€ 1.734,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,12*
€ 1.683,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,89*
€ 1.619,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.