Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR4702 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR4702 Rack Zubehör
APC AR4702 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1189-AR4702
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4702
EAN/GTIN:
     731304294542
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
700 mm
Paketgewicht:
800 g
Breite:
90 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
450 mm
Gewicht:
270 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Abmessungen (BxTxH):
90 x 50 x 450 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
38U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,79*
€ 199,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.