Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide X 1200mm Deep Enclosure With Sides Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide X 1200mm Deep Enclosure With Sides Black Bild 1
APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide X 1200mm Deep Enclosure With Sides Black Bild 1
APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide X 1200mm Deep Enclosure With Sides Black Bild 2
APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide X 1200mm Deep Enclosure With Sides Black Bild 3
APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide X 1200mm Deep Enclosure With Sides Black Bild 4
APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide X 1200mm Deep Enclosure With Sides Black Bild 5
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AR2580
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR2580
EAN/GTIN:
     731304302117
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

APC Netshelter Sv 42U 800mm Wide X 1200mm Deep Enclosure With Sides Black

AR2580 Features

  • NetShelter SV, 42 HE, 800 mm breit und 1200 mm tief, Gehäuse mit schwarzen Seitenteilen
  • Breite und tiefe Universal-IT-Gehäuse mit erweiterten Optionen für Kabelmanagement für Server- und Netzwerkapplikationen mit höherer Leistungsdichte. Enthält vertikale 1HE-Einschübe neben den Standard EIA-310-Einschüben für den Einbau von Systemen. Diese können entfernt und durch 1HE-Zubehör ersetzt werden. Die Gehäuse sind tiefer, weil entweder mehr Raum für die Systeme oder ein einfacheren Zugang zur Rückseite des Gehäuses erforderlich ist. Mit der Bauhöhe von 42HE lassen sich die Gehäuse einfach durch Türöffnungen rollen.:
  • Beinhaltet : Baying hardware , Doors , Key(s) , Keyed-alike doors and side panels , Leveling feet , Mounting hardware , Pre-installed casters , Qty 4 - Bolt-down brackets , Roof , Side panels , Unpacking sheet:
  • Integrierte vertikale 1HE Montagefächer: Die 800mm breiten Gehäuse enthalten vertikale 19 Zoll breite 1HE-Kabeldurchbrüche neben den Standard EIA-310-Einschüben für den Einbau von Systemen. Diese können entfernt und durch 1HE-Zubehör ersetzt werden. Ersetzen Sie diese Kabeldurchbrüche durch Zubehör wie Patch-Panels, Systeme für Umgebungsüberwachung, Rack-PDU oder installieren Sie Bürstendichtungen für die Durchführung von Kabeln.

Sicherheit

Schraubklammern für die Bodenbefestigung des Gehäuses werden mitgeliefert:
Das Gehäuse ist bei Anlieferung mit Schraubklammern an der Palette befestigt. Diese Schraubklammern können auch für die Befestigung des Gehäuses am endgültigen Aufstellort verwendet werden.

Integrierte elektrische Erdung:
Die obere Abdeckplatte, die Seitenwände sowie die vorderen und hintere Türen sind über den Gehäuserahmen geerdet. Für die externe Erdung befinden sich acht zusätzliche Erdungsanschlüsse am Rahmen.

Kompatibilität

Verkäufer-neutrale EIA-310 19-Zoll-Rackmontagekompatibilität garantiert:
Herstellerneutrale Montagevorrichtungen für die garantierte Kompatibilität mit allen EIA-310-konformen 19-Zoll-Systemen. Mit der „Fits Like a Glove“-Geld-zurück-Garantie können Sie sicher sein, dass Ihre EIA-310-E-konformen Rackmount-Systeme in ein NetShelter Rack passen.

Kompatibel zu Rack-Systemen von Schneider Electric:
De Kompatibilität zu zahlreichen Rack-Zubehöroptionen von Schneider Electric ermöglicht den Aufbau eines kompletten Rack-Systems. Konfiguration von Rack-Lösungen mit dem führenden Schneider Electric Design Portal. Der Small IT Solution Designer verifiziert die Produktkompatibilität und umfasst einen Katalog mit Systemen anderer Anbieter. Damit können Sie problemlos Ihre ideale Rack-Lösung zusammenstellen.

Komfort

Perforierte vordere und hintere Türen:
Perforierte vordere und hintere Türen gewährleisten eine ordnungsgemäße Belüftung von Rackmount-Systemen.

Einfache Auswahl:
Die zeitaufwändige Zusammenstellung von Teilenummern für den Aufbau eines Gehäuses entfällt bei APC. Sie erhalten von Schneider Electric komplette Racks unter einer einzigen Teilenummer.

Abnehmbare Seitenteile mit voller Bauhöhe:
Die seitlichen Abdeckungen können entfernt werden, um die Installation und Einrichtung von Systemen zu erleichtern. Die seitlichen Abdeckungen können mit dem gleichen Schlüssel verriegelt werden wie die Türen an der Vorder- und Rückseite.

Schnelle Demontage der Türen durch Federscharniere:
Die Vordertür kann auf der rechten oder linken Seite angeschlagen und auch gegen die rückwärtigen Türen ausgetauscht werden. Die Federscharniere ermöglichen die unkomplizierte Demontage der Türen.

Werkzeuge und Hardware zur Gehäuseeinstellung werden zur Verfügung gestellt:
Alle Gehäuse werden standardmäßig mit einem Hardwarebeutel geliefert, der die Hardware für die Montage der IT-Ausrüstung sowie Werkzeuge für die einfache Ausrichtung des Gehäuses enthält.

Flexibilität

Nicht montierte Gehäuseoption (42HE x 600 mm B x 1060 mm T) für spezielle Standorte:
Nicht alle Aufstellorte bieten genügend Raum für die Positionierung und Installation von Gehäusen mit Standardhöhe. Diese unmontierte Option eignet sich für den Transport durch schmale Öffnungen und den Zusammenbau am Aufstellort.

Kombinieren bereitgestellter Hardware:
Die Gehäuse sind mit vorinstallierten Verbindungselementen für die Querverbindung von Gehäusen in der Rackreihe ausgestattet, die dem Gehäuse zusätzliche Stabilität verleiht. Die Gehäuse sind vorinstalliert mit Verbindungsklammern für die Verbindung von Gehäusen auf 600-mm-Mittelrahmen. Verbindungsklammern für die Verbindung von Gehäusen auf 24-Zoll-Mittelrahmen sind im mitgelieferten Montagekit enthalten.

Standardprofil-Rollen und Nivellierfüße für den Boden:
Im Standardlieferumfang der Gehäuse sind sowohl Nivellierfüße als auch Rollen enthalten. Nivellierfüße lassen sich mit einem Schraubenschlüssel unter dem Gehäuse einstellen.

Geteilte Rücktüren:
Dank der geteilten rückseitigen Türe wird die Grundfläche optimal ausgenutzt. Der Abstand vom Gehäuse zur Wand oder zu anderen Geräten muss nur 11 Zoll (279 mm) betragen, damit sich die Türen weiterhin öffnen lassen.

Einstellbare Montageschienen mit einfacher Ausrichtung:
Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 10 mm verschoben werden, um nahezu alle Möglichkeiten der Montage für IT-Systeme abzudecken. Richten Sie die Montageschienen mit der gegenüber liegenden Gehäuseseite aus, indem Sie die gleichen Lochpositionen verwenden. Die HE-Positionen sind vorne und hinten nummeriert, um die Installation zu beschleunigen.

Technische Spezifikationen

  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 2057mm , 205.7cm
    • Maximale Breite: 800mm , 80.0cm
    • Maximale Tiefe: 1200mm , 120.0cm
    • Rack-Höhe: 42U
    • Nettogewicht: 139.5kg
    • Versandgewicht: 160.4kg
    • Höhe für Versand: 2181mm , 218.1cm
    • Breite für Versand: 940mm , 94.0cm
    • Tiefe für Versand: 1300mm , 130.0cm
    • Farbe: Black
    • Maximale Montagetiefe: 917.0mm , 91.69cm
    • Minimale Montagetiefe: 6.6inches
    • Front Door: 16.0Anzeige
    • Vertical Posts: 18.0Anzeige
    • Rear Door: 16.0Anzeige
    • Roof: 19.0Anzeige
    • Side Panels: 18.0Anzeige
    • Rack-Breite: 19"
  • Umgebung
    • Schutzklasse: IP 20
  • Conformance
    • Begutachtung: UL 2416, UL 60950-1
    • Standardgarantie: 5 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Nachhaltige Offer Status
    • RoHS: Konform
    • REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.811,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,99*
€ 2.355,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,34*
€ 2.328,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.884,83*
€ 2.242,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,88*
€ 2.191,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.811,06*
€ 2.155,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR2507
ab € 1.684,05*
Ähnlich
APC
AR2587
ab € 2.118,85*
Ähnlich
APC
AR3300SP
ab € 2.866,82*
Ähnlich
APC
AR3180G
ab € 1.627,31*
Ähnlich
APC
AR3300G
ab € 1.582,45*
Ähnlich
APC
AR3107G
ab € 1.431,68*
Ähnlich
APC
AR3307SP
ab € 3.251,73*
Ähnlich
APC
AR3157SP
ab € 3.130,42*
Ähnlich
APC
AR3200
ab € 1.944,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.