Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Condenser, 46KW, 95F/115F(35C/46C),230V/1, 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Condenser, 46KW, 95F/115F(35C/46C),230V/1, 50Hz Bild 1
APC Condenser, 46KW, 95F/115F(35C/46C),230V/1, 50Hz Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACCD75232
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACCD75232
EAN/GTIN:
     731304326670
Suchbegriffe:
Rack Kondensator
rack kondensator

APC Condenser, 46KW, 115F(46C),460V/3, 60Hz

ACCD75232 Features

  • Direkte Antriebsmotoren: Die Lagerbelastung wird nahezu auf Null reduziert. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer. Ermöglicht einen Abgleich der integrierten Lüfter/Motor-Gruppe ab Werk, um Schwingungen zu reduzieren und das Anlaufen zu beschleunigen.

Steuerung

Mikroprozessor-Controller:
Nutzt eine intelligente, aktive Response-Steuerung und Echtzeit-Überwachung. Das System wird von einem Mikroprozessor mit umfangreichen Funktionen und über eine Bedienkonsole mit einem 4-zeiligen alphanumerischen Display (80 Zeichen pro Zeile) gesteuert.

Real-Time capacity monitoring:
Echtzeitanzeige der aktuellen und verfügbaren Kühlkapazität.

Integration von Gebäudeverwaltungssystemen:
Senden Sie Alarme und Datenpunkte zum Verwalten kritischer Gebäudeinfrastruktur von einem einzigen System aus.

Service-Möglichkeiten

Einfache Servicezugänglichkeit:
Die Integration der Geräte in die Reihen ermöglicht es, alle reparierbaren Komponenten im Warmluft- oder Kaltluftgang auszutauschen bzw. zu reparieren.

Flexibilität

Modularer Aufbau:
Die modulare Konstruktion ermöglicht skalierbare Lösungen, bei denen bei wachsendem Bedarf Kühlung hinzugefügt werden kann.

Skalierbare Dichten:
Die skalierbaren Leistungsdichten ermöglichen das Kühlen von hohen Leistungsdichten durch die Integration des Warmluftkorridoreingrenzung-Systems in die Reihenarchitektur.

Gesamtbetriebskosten

Lüfter mit variabler Drehzahl:
Lüfter mit variabler Drehzahl senken den Stromverbrauch bei normaler Kühllast.

Reihenarchitektur:
Führt warme Abluft direkt von den IT-Geräten ab und erhöht dadurch die fühlbare Kühlkapazität der Einheit gegenüber herkömmlichen Kühlungsarchitekturen.

Verfügbarkeit

Steuer- und Bedienelemente mit aktiver Rückmeldung:
Die Kühlleistung wird überwacht und aktiv nachgeregelt, damit die vorgesehenen Servereinlasstemperaturen sichergestellt sind. Der Mikroprozessorcontroller liefert Daten zu Betrieb und Funktionsstatus des Geräts.

Rack inlet temperature control:
Geringeres Risiko von lokalen Überhitzungen (Hotspots) im Rack

Vorhersagbare Kühlung:
Ein Einbau des Geräts in die Rack-Reihe bringt die Kühlquelle näher zur Wärmelast. Dadurch wird eine Luftmischung vermieden und eine vorhersagbare Kühlarchitektur ermöglicht.

Technische Spezifikationen

  • Eingang
    • Eingangsfrequenz: 50 Hz
    • Eingangsleistung: 1200.0Watt
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 824mm , 82.4cm
    • Maximale Breite: 977mm , 97.7cm
    • Nettolänge: 3.16Meter
    • Maximale Tiefe: 3151mm , 315.1cm
    • Nettogewicht: 217.72kg
    • Versandgewicht: 272.16kg
    • Höhe für Versand: 889mm , 88.9cm
    • Breite für Versand: 1092mm , 109.2cm
    • Tiefe für Versand: 3302mm , 330.2cm
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: -20 - 50 °C
    • Operating Elevation: 0-3000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 65.0dBA
  • Conformance
    • Begutachtung: ETL
    • Standardgarantie: 1 Jahr (nur Teile)
  • Allgemein
    • Abluftmuster: Horizontal, Nach oben strömend
    • Luftstrom: 5191.42lps
    • Stromverbrauch beim Einschalten: 6.0A
    • Durchmesser Abluftkanal: 22.0mm
    • Durchmesser Zuführung: 16.0mm
Weitere Suchbegriffe: Condensers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.642,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.892,59*
€ 7.012,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.836,06*
€ 6.944,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.694,09*
€ 6.775,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.642,36*
€ 6.714,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
ACCD75232-C
ab € 5.672,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.