Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC USER DISPLAY Benutzer-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC USER DISPLAY Benutzer-Anzeige
APC USER DISPLAY Benutzer-Anzeige
Artikel-Nr.:
     C1189-ACAC10045
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC10045
EAN/GTIN:
     731304403760
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
1500 g
Breite:
483 mm
Tiefe:
84 mm
Höhe:
133 mm
Gewicht:
1300 g
Typ:
Benutzer-Anzeige
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 302,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,75*
€ 360,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.