| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-992563 Herst.-Nr.: 992563 EAN/GTIN: 3086123589476 |
| |
|
| | |
| 4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Messages. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Typbezeichnung der Mine: refill 4 colours. Ausführung Mine: dokumentenecht (ISO 12757-2, Blau und Schwarz und Grün), 0,4 mm, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff. Runder Schaft, mit Drückern zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: Design mit lustigem Spruch. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | 4-Farb-Druckkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® 4 Colours® Messages | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Anzahl der Minen: | 4 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, schwarz, rot, grün | Typbezeichnung der Mine: | refill 4 colours | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | 0,4 mm | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | runder Schaft, mit Drückern zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse | Farbe des Schaftes: | 3 Designs sortiert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |