| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-982870 Herst.-Nr.: 982870 EAN/GTIN: 3086123458253 |
| |
|
| | |
| 4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Fun. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in türkisblau, lila, pink, hellgrün. Ausführung Mine: 0,4 mm. Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Türkisblau). Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Farbige Drücker zur einfachen Farbauswahl. Schreiblänge: über 5 km. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: pastellblau/weiß. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | 4-Farb-Druckkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® 4 Colours® Fun | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Anzahl der Minen: | 4 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | türkisblau, lila, pink, hellgrün | Typbezeichnung der Mine: | n.a. | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | 0,4 mm | Mine auswechselbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | Drücker zur Farbauswahl. Schreiblänge: über 5 km, mit Aufhängöse | Farbe des Schaftes: | pastellblau/weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |