| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-967823 Herst.-Nr.: 967823 EAN/GTIN: 3086123653207 |
| |
|
| | |
| Farbstift Buntstift Intensity® Premium. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Robuste und widerstandsfähige Mine. Leichtes Anspitzen. Schaft mit farbigem Ende. Ideal für ultrasanftes Mischen und Schattieren. Weiche, wischfeste Mine erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 3,3 mm. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: 24-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui à 24St. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Buntstift | Produkt-Typbezeichnung: | Intensity® Premium | Ausführung der Schaftform: | rund | Farbe des Schaftes: | schwarz | Material des Schaftes: | Holz | Schaft lackiert: | Ja | Durchmesser: | 0 | Länge: | 0 | wasservermalbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Robuste und widerstandsfähige Mine. Leichtes Anspitzen. Schaft mit farbigem Ende. Ideal für ultrasanftes Mischen und Schattieren. Weiche, wischfeste Mine erzeugt eine durchschnittliche Strichstärke von 3,3 mm | Stärke der Mine: | 0 | Bezeichnung der Härte: | weich | Schreibfarbe der Mine: | 24-farbig sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Kartonetui à 24St |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |