| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-9672781 Herst.-Nr.: 9672781 EAN/GTIN: 3086123542549 |
| |
|
| | |
| 4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Velours. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Ausführung Mine: dokumentenecht (ISO 12757-2, blau, schwarz und grün), 0,4 mm, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Drücker zur Farbauswahl. Schreiblänge: durchschnittlich 8 km*. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: 3 Designs sortiert. *Quelle: SGS-Test (2012-2019) für blaue, schwarze, rote und grüne Mine. Ausführung des Inhalts mit Packung: Tubo-Display à 30 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | 4-Farb-Druckkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® 4 Colours® Velours | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Anzahl der Minen: | 4 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, schwarz, rot, grün | Typbezeichnung der Mine: | refill 4 colours | dokumentenecht: | Ja | Strichstärke: | 0,4 mm | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | runder Schaft, mit Drückern zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse | Farbe des Schaftes: | 3 Designs sortiert | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Tubo-Display à 30 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |