Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® rose gold, 0,4 mm, Tubo-Display 20St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® rose gold, 0,4 mm, Tubo-Display 20St
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® rose gold, 0,4 mm, Tubo-Display 20St
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® rose gold, 0,4 mm, Tubo-Display 20St
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® rose gold, 0,4 mm, Tubo-Display 20St
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® rose gold, 0,4 mm, Tubo-Display 20St
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® rose gold, 0,4 mm, Tubo-Display 20St
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® rose gold, 0,4 mm, Tubo-Display 20St
Artikel-Nr.:
     505-5103734
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     951736
EAN/GTIN:
     3086123651722
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Mehrfarbkugelschreiber
Mehrfarbkuli
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® rose gold. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Typbezeichnung der Mine: refill 4 colours. Ausführung Mine: dokumentenecht (blau, schwarz, grün), 0,4 mm, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Runder Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: rose gold. Ausführung des Inhalts mit Packung: Tubo-Display 20 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
4-Farb-Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® 4 Colours® rose gold
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Anzahl der Minen:
4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, schwarz, rot, grün
Typbezeichnung der Mine:
refill 4 colours
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
runder Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse
Farbe des Schaftes:
rose gold
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Tubo-Display 20 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,11*
€ 55,12*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,49*
ab € 44,641*
€ 60,161*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.