Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, sortiert, Schachtel à 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, sortiert, Schachtel à 20 Stück
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, sortiert, Schachtel à 20 Stück
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, sortiert, Schachtel à 20 Stück
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, sortiert, Schachtel à 20 Stück
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, sortiert, Schachtel à 20 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-950446
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     950446
EAN/GTIN:
     3086123498341
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,35 mm, sortiert: türkisblau, lila, pink, hellgrün, dokumentenecht (blau und hellgrün). Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Kugel aus Wolframkarbid. Farbe des Schaftes: weiß. Ausführung des Inhalts mit Packung: Schachtel à 20 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Cristal® Up
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert: türkisblau, lila, pink, hellgrün
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Hexagonaler Schaft, extrastarke Kugel aus Wolframkarbid
Farbe des Schaftes:
weiß
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Schachtel à 20 Stück
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,2605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,71*
€ 10,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,43*
€ 8,84
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,38*
€ 7,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.