Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, blau
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, blau
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, blau
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, blau
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, blau
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, blau
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine, 0,4 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1186-949896
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     949896
EAN/GTIN:
     3086123310421
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Mehrfarbkugelschreiber
Mehrfarbkuli
4-Farb-Druckkugelschreiber BIC® 4 Colours® Shine. Druckmechanik. Ausführung Mehrfarbkugelschreiber: 4 Minen in blau, schwarz, rot, grün. Ausführung Mine: Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Grün), 0,4 mm. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Runder Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse. Farbe des Schaftes: blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
4-Farb-Druckkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® 4 Colours® Shine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Anzahl der Minen:
4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, schwarz, rot, grün
Typbezeichnung der Mine:
refill 4 colours
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
runder Schaft, Drücker zur Farbauswahl. Mit Aufhängöse
Farbe des Schaftes:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.