Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, schwarz
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up, 0,35 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     273-BIC949880
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     949880
EAN/GTIN:
     3086123498211
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber BIC® Cristal® Up. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,35 mm, schwarz. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Kugel aus Wolframkarbid. Farbe des Schaftes: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Cristal® Up
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Hexagonaler Schaft, extrastarke Kugel aus Wolframkarbid
Farbe des Schaftes:
weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,29*
€ 0,58*
2 Tage
540
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,31*
€ 0,60*
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,87*
3 Tage
43
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,45*
€ 11,41*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.