Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Tintenroller Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Quick Dry, 0,3 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Tintenroller Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Quick Dry, 0,3 mm, schwarz
Gel-Tintenroller Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Quick Dry, 0,3 mm, schwarz
Gel-Tintenroller Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Quick Dry, 0,3 mm, schwarz
Gel-Tintenroller Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Quick Dry, 0,3 mm, schwarz
Gel-Tintenroller Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Quick Dry, 0,3 mm, schwarz
Gel-Tintenroller Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Quick Dry, 0,3 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1186-949873
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     949873
EAN/GTIN:
     3086123457553
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gel-Tintenroller Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Quick Dry. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: refill Gel. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,3 mm, schwarz, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff gummiert, gummiert, Material des Clips: Kunststoff. Weiches Schreiben. Ultra kurze Trockenzeit, kein Verschmieren. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Druck-Gelroller
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Gel-ocity® Quick Dry
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Typbezeichnung der Mine:
refill Gel
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Nein
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff gummiert
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Weiches Schreiben. Ultra kurze Trockenzeit, kein Verschmieren
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.