Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®, rund, 12-farbig sortiert, Etui à 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®, rund, 12-farbig sortiert, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®, rund, 12-farbig sortiert, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®, rund, 12-farbig sortiert, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®, rund, 12-farbig sortiert, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®, rund, 12-farbig sortiert, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®, rund, 12-farbig sortiert, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®, rund, 12-farbig sortiert, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®, rund, 12-farbig sortiert, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®, rund, 12-farbig sortiert, Etui à 12 Stück
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®, rund, 12-farbig sortiert, Etui à 12 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-945764
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     945764
EAN/GTIN:
     3270220000341
Suchbegriffe:
Malkreide
Malkreiden
Straßenkreide
Straßenmalkreide
Wachsmalkreide BIC® KIDS PLASTIDECOR®. Ausführung der Schaftform: rund. Werkstoff: Kunststoff-Wachs Mischung. Größe (Ø x L): 8 x 120 mm. Sauberes Malen, färbt nicht auf Hände und Kleidung ab. Robust und bruchsicher. Für Kleinkinder ab dem 30. Monat geeignet. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 12-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui à 12St.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wachsmalkreide
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® KIDS PLASTIDECOR®
Ausführung der Schaftform:
rund
Werkstoff:
Kunststoff-Wachs Mischung
Durchmesser:
8
Länge:
120
wasservermalbar:
Nein
Papierhülle vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Sauberes Malen, färbt nicht auf Hände und Kleidung ab. Robust und bruchsicher. Für Kleinkinder ab dem 30. Monat geeignet
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
12-farbig sortiert
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Kartonetui à 12St
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 26 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.