Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Illusion®, 0,3mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Illusion®, 0,3mm, grün
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Illusion®, 0,3mm, grün
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Illusion®, 0,3mm, grün
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Illusion®, 0,3mm, grün
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Illusion®, 0,3mm, grün
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Illusion®, 0,3mm, grün
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Illusion®, 0,3mm, grün
Druck-Gelroller BIC® Gel-ocity® Illusion®, 0,3mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1186-943443
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     943443
EAN/GTIN:
     3086123425989
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller BIC® Gel-ocity® Illusion®. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte. Ausführung Mine: 0,3 mm, grün, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummiert in Schreibfarbe, Material des Clips: Kunststoff. Löschbare Tinte mit thermosensitiver Technologie. Fehler mit dem Kunststoffradierer an der Kappe wegradieren und sofort weiterschreiben. Farbe des Schaftes: grün-transparent mit Design.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Gelroller
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Gel-ocity® Illusion®
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
dokumentenecht:
Nein
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Strichstärke:
0,3 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummiert in Schreibfarbe
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Löschbare Tinte mit thermosensitiver Technologie. Fehler mit dem Kunststoffradierer an der Kappe wegradieren und sofort weiterschreiben
Farbe des Schaftes:
grün-transparent mit Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.