Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift BIC® KIDS Tropicolors 2, 24-farbig sortiert, Kartonetui à 24 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift BIC® KIDS Tropicolors 2, 24-farbig sortiert, Kartonetui à 24 Stück
Buntstift BIC® KIDS Tropicolors 2, 24-farbig sortiert, Kartonetui à 24 Stück
Buntstift BIC® KIDS Tropicolors 2, 24-farbig sortiert, Kartonetui à 24 Stück
Buntstift BIC® KIDS Tropicolors 2, 24-farbig sortiert, Kartonetui à 24 Stück
Buntstift BIC® KIDS Tropicolors 2, 24-farbig sortiert, Kartonetui à 24 Stück
Buntstift BIC® KIDS Tropicolors 2, 24-farbig sortiert, Kartonetui à 24 Stück
Buntstift BIC® KIDS Tropicolors 2, 24-farbig sortiert, Kartonetui à 24 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-937518
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     937518
EAN/GTIN:
     3270220022510
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstift 24er
Buntstift BIC® KIDS Tropicolors 2. Ausführung der Schaftform: sechskantig. Farbe des Schaftes: gestreift Natur/Schreibfarbe. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 6,9 x 175 mm. Holzfreie Buntstifte mit bruchsicherer und widerstandfähiger Mine in lebendigen Farben. Schreibfarbe der Mine: 24-farbig sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Kartonetui à 24 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® KIDS Tropicolors® 2
Ausführung der Schaftform:
sechskantig
Farbe des Schaftes:
Streifendesign Natur/Schreibfarbe
Material des Schaftes:
n.a.
Schaft lackiert:
Ja
Durchmesser:
6,9
Länge:
175
wasservermalbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Holzfreie Buntstifte mit robuster und widerstandfähiger Mine in lebendigen Farben
Stärke der Mine:
n.a.
Schreibfarbe der Mine:
24-farbig sortiert
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Kartonetui à 24 Stück
Weitere Suchbegriffe: buntstifte set, buntstifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.